容量(L)13.2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)469×369×104色グリーン名入れあり仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2(透明)、【嵌合】サンボックス#20-3材質PP有効内寸(mm)414×314×88外寸(mm)469×369×104内寸(mm)422×322×99フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])14.8(1510)適合カード差し5型(ワンタッチ式)、52-2型(ワンタッチ式)、94型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、108型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、156型-A(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス 20-3サービス分類名入れ