ニトリルゴム手袋 薄手 粉付

(102件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 13149135 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

サイズS 中指長(cm)7.7 手の平幅(cm)8.4 規格食品衛生法適合 用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性、薄手 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)16〜17未満 粉有無粉あり エンボス加工指先エンボス 食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。

商品説明動画

【ニトリルゴム手袋 薄手 粉付】長時間作業に最適!フィット感抜群の左右兼用手袋.

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 102
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
現場作業
製造業

薄手(0.9o)ですが意外に丈夫だと思います。厚めだと細かな作業ができにくいので丁度良いです

2026-02-12
用途:
油取りの作業
マシンパーツ 様 (製造業)

とても良いです。
粉付をリピート購入してます。
市販でも粉付は見かけなくなったので、助かっております。

対象商品:
13149144
2026-01-19
用途:
調理の時
電気・ガス・熱供給・水道業

調理にも適したゴム手袋が欲しかったので大変重宝しています。リピートで買い続けると思います。

2025-11-25
用途:
レジンを使う時
リアルブライト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

少し粉が少ないためかすこしでも汗をかいてたり濡れてるとはめるのが面倒ですが通常使用時には全く問題なく使えてます。次回も購入したいと思います。

2026-01-27
用途:
車の整備に

油作業してても手を洗わなくてもよいので助かります。

2025-11-14
用途:
イベント出店時に使用
川島物産 様 (サービス業)

令和7年7月1日よりの食品衛生法の改正に伴い、飲食イベント出店時に使う頻度が増えたが、この商品は使い勝手が良いですね。

2025-10-21
用途:
案外強い

軍手の下に付けて色んな作業に使ってます。軍手が濡れても、オイル塗れに
なっても汚れないので最高です。

2025-09-15
用途:
調理
製造業

以前は粉なしタイプを買っていたが、粉付きにしたら滑りがよく着けやすくてよい。多少手が湿っていても着けられる。
粉なしよりも少し高いけど、今後は粉付きで継続予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする