ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 暖房用品
ファミリー・ライフの 防寒用品
ファミリー・ライフの カイロ
首につけるエコカイロふわふわぽかぽかリング M
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13149169
品番
a29353
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
約3秒でじんわり暖まる。
繰り返し使えるエコカイロ。電源・電池不要。適度な温度が持続。
何度も使えて経済的で表面温度は約50℃。
材質
本体外部:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム、カバー:ポリエステル
質量(g)
約130
タイプ
貼らない
寸法(cm)
約15×18
首廻り(cm)
約29〜33