曜日別特売
MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149214

※着用例

MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149214
MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149214
MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149214
MR2041 ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ 13149214
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし

(37件のレビュー)
1年間返品保証
サイズM
中指長(cm)7.6
手の平幅(cm)9.5
手のひらまわり(cm)19~20未満
内容量1箱(100枚)注文コード13149214品番MR2041
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途
各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として
サイズM中指長(cm)7.6手の平幅(cm)9.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24手のひらまわり(cm)19~20未満粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては膨潤、浸透、劣化することがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をするおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて、涼しいところに保管してください。

もっと見る


代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13149214MR204173801614883MR2041 ニトリスト・タフ 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ) 73801614ニトリスト・タフ 100枚入SHOWA(ショーワグローブ)1箱(100枚)
1,398
税込1,538
ナショナルブランドの相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 自動車整備

以前は薄手のものを使用していましたが、ちょっとしたことですぐ裂けてしまうため、レギュラータイプのものを購入してみました。
比較すると明らかに丈夫で、作業性も悪くありません。
裂けることがないわけれはありませんが、強度と柔らかさのバランスがちょうど良いので、今後もリピート購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 13149230
2025-12-20
用途: 製麺機の清掃メンテナンス
製造業

前回は薄手を使いましたがすぐに破れてしまい、今回はちょっと厚めのレギュラーにしたところ、ほぼ破れることなく満足です。

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 鮮魚卸し加工
株式会社川崎丸福卸売・小売業

厚みがあって破れにくいのに、フィット感もあって、作業がはかどります。

1が参考にしています
2025-10-12
用途: 清掃
建設業・工事業

何社か使ってショーワのニトリストタフが丈夫で使っていましたが、
こちらも同じくらい丈夫だったので今後はこちらに切り替えようと思います

2025-12-19
用途: 洗車時の汚れ防止
森木エネルギー株式会社

今までは薄手を使用していましたが、すぐに破れてしまい、安いけど消耗が激しかったのでこちらにしてみました。薄手よりは少しフィット感にかけるものの耐久性は十分で数日使えました。

2026-01-05
用途: 汚れ作業に

作業によっては破れやすいかもしれませんが、使い捨てなのでたくさん入った箱入りが助かります

対象商品 : 13149239
2025-09-19
用途: 自動車整備

前回 L サイズできつかったので LL にしましたが 今度は少し大きくて ぴったりという感じではありません。 ただゴムの質はよく、なかなか破れにくいので調理用としても 利用したいと思っています

1が参考にしています
2025-08-29
用途: アパートの管理用
教育・研究機関

掃除や手を汚したくないメンテナンスなどの使っています。
手にフィットし破れにくいので使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする