キャロットシステムズ
キャロットシステムズの 非常用電源
キャロットシステムズの 非常用電源オプション
AT-1 専用ソーラーパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13149266
品番
BS-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル
質量(g)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×15.5×100
保護等級
IP66
充電時間(時間)
パネルフル充電:30
バッテリー容量(mAh)
2500
動作温度範囲(℃)
-20〜60
充放電回数(回)
最大500
注意
※AT-1専用ソーラーパネル以外の使用不可。