曜日別特売
HRN-273 iOS用充電通信ケーブル BK 平野商会 13149957

HRN-273 iOS用充電通信ケーブル BK 平野商会 13149957
HRN-273 iOS用充電通信ケーブル BK 平野商会 13149957
HRN-273 iOS用充電通信ケーブル BK 平野商会 13149957

iOS用充電通信ケーブル BK

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13149957品番HRN-273
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodで使用可能な、iOS用充電通信ケーブル。
ケーブル長1m。外出用にカバンに常備しておくもよし、予備に持っておくもよし。

ブラックケーブル長(m)約1対応機種ライトニングケーブルを使う全てのiPhone、iPad、iPodケーブル種類ストレート適合用途充電/通信
注意
※本製品はApple inc.のライセンス商品ではありません。iOSのアップデートにより使えなくなる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 寝るときに充電SET

接触が悪いのか何度もスイッチが切れたり入ったりし、その作動音がうるさく枕元では充電できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする