曜日別特売
20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211

20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211
20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211
20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211
20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211
20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211
20113700GL802(名入れ) サンボックス C-6 サンコー(三甲) 13150211

サンボックス C-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
名入れあり
内容量1セット(10個)注文コード13150211品番20113700GL802(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,718
販売価格(税別)
33,380
2以上購入で29,180/税込32,098
3以上購入で25,780/税込28,358
5以上購入で21,660/税込23,826
7以上購入で21,180/税込23,298
10以上購入で19,820/税込21,802

名入れ専用商品です。

容量(L)8.4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103ライトグレー名入れあり材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)96短辺(mm)(内寸)300、(外寸)335長辺(mm)(外寸)335有効内寸(mm)短辺:291、長辺:291圧縮荷重(kN[kgf])29.5[3010]外寸法・高さ(mm)103RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)86サービス分類名入れ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする