※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13150465 品番 ECL-LD4EGN-L3A2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。
圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく
作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。
"UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。
平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。
低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。
目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。

用途
色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス 種別40形 材質ケース:ポリカーボネイト/放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)420 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20〜50 全光束(Lm)2100 接続方式直結接続 入力電圧(V)AC100V-242V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97 色温度(K)5000 照度(Lx)2m直下:132 保証期間3年 力率90%以上 光源色昼白色相当 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 給電方式片側給電 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)116
注意
※本製品を設置するには、器具内部の配線を変更して安定器を介さずに、電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13150465
2022-12-25
用途:
果樹の選果作業
農・林・水産業

従来の蛍光灯から、LED灯への更新です。
選果作業に使用しますので、煢艶Fタイプです。
チラつきもなく、色表現も良好です。
モデルチェンジされたようで、先の製品名の後に「2」が付きました。
価格はかなり高くなりましたが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする