CICONIA
CICONIAの AV家電
CICONIAの オーディオ
CICONIAの スピーカー
チコニア bluetooth LEDゲーミングサウンドバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13150517
品番
CLY-2210BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
TVや映画はもちろん、ゲームユーザー向けのデザイン、前面のLEDは音声やゲームの音に合わせて反応します
用途
レベルメーターLEDライトを採用。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
付属品
USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
仕様
ラジオワイドFM
色
ブラック
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
65×357×65
本体質量(g)
590
連続使用時間(時間)
4(使用環境による)
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1800
Bluetooth
Ver5.0
注意
※USBアダプターは付属していません