CICONIA
CICONIAの AV家電
CICONIAの オーディオ
CICONIAの スピーカー
チコニア bluetooth LEDサウンドバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13150526
品番
CSB-2208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
TVや映画の音声を迫力あるものに、前面のLEDサークルライトは音声や音楽に合わせて反応します
用途
高さ57mm、TVのスタンドの間に収まるサイズ(TVの機種によります)。ブルートゥース搭載、USB、マイクロSDカードの音楽データ再生可能。
付属品
USB充電ケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1
仕様
ラジオワイドFM
色
ブラック
最大出力(W)
10
本体寸法(mm)
60×420×57
本体質量(g)
745
連続使用時間(時間)
5(使用環境による)
充電時間(時間)
7
バッテリー容量(mAh)
5000
Bluetooth
Ver5.1
注意
※USBアダプターは付属していません