ファンデーションカラーマスク 3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード13151637 品番B2FM02
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌色引き立てカラーでファッションや自分の肌タイプに合わせて選べるキレイ見えマスク。
メイクの専門家厳選、肌色引き立て3カラー。
独自デザインのすっきりシルエット。
汚れが目立ちにくい、裏側ほんのり色付き不織布。
ふんわり幅広6mm耳ひも。
ウィルス99%カットフィルター。

形状立体型 ライトオークル ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン サイズふつう サイズ(cm)約13.5×10.5(折りたたみ時){商品によっては個体差がありますので、誤差がでることがございます} 対象ウイルス・風邪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする