ファンデーションカラーマスク 3D設計 スッキリ美シルエット 7枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード13151646 品番B2FM03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

肌色引き立てカラーでファッションや自分の肌タイプに合わせて選べるキレイ見えマスク。
メイクの専門家厳選、肌色引き立て3カラー。
独自デザインのすっきりシルエット。
汚れが目立ちにくい、裏側ほんのり色付き不織布。
ふんわり幅広6mm耳ひも。
ウィルス99%カットフィルター。

形状立体型 ヘルシーオークル ひもタイプ耳かけ 入数(枚)7 材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、耳ひも部:ナイロン、ポリウレタン サイズふつう サイズ(cm)約13.5×10.5(折りたたみ時){商品によっては個体差がありますので、誤差がでることがございます} 対象ウイルス・風邪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする