CK570-ABDY-0A Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック Dell 13151829 CK570-ABDY-0A Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック Dell 13151829 CK570-ABDY-0A Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック Dell 13151829 CK570-ABDY-0A Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック Dell 13151829 CK570-ABDY-0A Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック Dell 13151829

Dellレーザー有線マウス - MS3220 - ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13151829 品番CK570-ABDY-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Dellレーザー有線マウス MS3220 (ブラック)
精密な作業も、快適な操作も。プロフェッショナルに応える有線レーザーマウス。
<製品特徴>
・3200DPI高精度レーザーセンサーと5ボタンで精密作業に対応。
・有線接続でバッテリー切れの心配不要。Windows/Mac OSで安定したパフォーマンス。
・3年間の製品保証付き。

ブラック 質量(g)98 接続方式有線 - USB 2.0 分解能(dpi)3200 インターフェースUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.29×11.53×3.89 ボタン数5 ホイール数1 読取方式レーザー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする