Dell フルサイズ ワイヤレス マウス MS300 - リテール パッケージング

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13151874 品番CK570-ABOP-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

精巧な設計と、業界トップクラスのバッテリー持続時間最大36か月を誇る本マウスで、生産性が高まります。

ブラック 質量(g)65 接続方式無線 分解能(dpi)4000 バッテリー単3電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.196×11.532×3.88 ボタン数3 ホイール数1 無線通信方式ワイヤレスレシーバー:USBワイヤレスレシーバー 読取方式光学式(赤)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-04
用途:
パソコン操作
農・林・水産業

有線のマウスが壊れたので購入しました。パソコン本体がDellの製品なので同じDellのマウスを選びました。ワイヤレスはコードが邪魔にならなくて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする