Dell
Dellの PC周辺機器
Dellの マウス
Dellの ワイヤレスマウス
Dell Premier 充電式ワイヤレス マウス - MS7421W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13151890
品番
CK580-AJOO-0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
フル充電で最大6か月のバッテリー持続時間を提供する充電可能なマウスを使用することで、途切れることのない生産性を高めることができます。
色
プラチナシルバー
質量(g)
80
接続方式
無線
分解能(dpi)
1600
バッテリー
充電式バッテリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.188×10.176×3.544
ボタン数
7
ホイール数
1
無線通信方式
ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式
光学式