Dell マルチメディアキーボード(日本語)- KB216 - ブラック - リテールパッケージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13151908 品番CK580-ADLC-0A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

デル有線キーボードは、家庭やオフィスの日々の入力作業を快適にするキーボードソリューションを提供します。

ブラック ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac、Linux 6.x、Ubuntu、Chrome、Android OS 接続方式有線 インターフェースUSB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.2×12.7×2.44 キー方式チクレット

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする