Dell マルチデバイス ワイヤレス キーボード 日本語 - KB700 - リテール パッケージング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13151926 品番CK580-AKQC-0A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュで快適に使用できるプレミアム キーボード。さまざまな優れたマルチタスク機能を備えています。業界をリードするバッテリー持続時間(最大36か月)を誇るこの製品で、タスクを確実に完了させましょう。

ブラック 接続方式無線 バッテリー単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.33×12.15×2.534 ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー 無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする