※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 13153360 替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 13153360 替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 13153360 替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 13153360 替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 13153360 替え/シトラス スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 13153360

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12個) 注文コード 13153360 品番 替え/シトラス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

汚れたブラシを流せるから清潔!
濃縮洗剤付きブラシだから、洗剤いらずでラクラクお掃除!

用途トイレ便器内の掃除 種別トイレブラシ シリーズスクラビングバブル 香りシトラス 使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない。
※他の洗剤と併用しない。
※つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務所トイレ
建設業・工事業

シトラスの香りが良いので、普通タイプよりこちらを選んでいます。

2025-07-08
用途:
日常使い

香りもよく、簡単に汚れが落ちるので良い。手も汚さず使用後はそのまま流せるのでとても便利です。

対象商品:
13153360
2024-08-21
用途:
トイレ便器の清掃に使用しています
サービス業

ブラシが使い捨てなので、黒カビの発生もなく約2年前から使用しています。本製品は変えブラシですが、今後も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする