※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

替えジャンボ/ホワイトブロッサム スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 13153396 替えジャンボ/ホワイトブロッサム スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 13153396 替えジャンボ/ホワイトブロッサム スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 13153396 替えジャンボ/ホワイトブロッサム スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 13153396 替えジャンボ/ホワイトブロッサム スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 13153396

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(24個) 注文コード 13153396 品番 替えジャンボ/ホワイトブロッサム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

汚れたブラシを流せるから清潔!・乳酸成分が便器のフチ裏もしっかり除菌!・消臭成分が悪臭分子と結合して中和分解!

用途便器内の掃除、除菌、消臭 種別トイレブラシ タイプジャンボパック シリーズスクラビングバブル 香りホワイトブロッサム 使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない。※他の洗剤と併用しない。※つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54859596
2023-06-13
用途:
トイレ掃除

トイレの便器を掃除する際、ヘッドを付け替えることが出来るので
衛生的に使用することが出来ます。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする