ゼクソン
ゼクソンの ホース
ゼクソンの エアーホース
ゼクソン 常圧エアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13153405
品番
ZSH-6510J内径6.5mm
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ソフトで柔らかい!!
巻癖の付きにくいエアーホース!!
ホース長さ(m)
10
内径×外径(Φmm)
6.5×10.7
外径(Φmm)
10.7
色
ブラック
材質(ホース)
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.0
用途
常圧のエアー作業に
使用温度範囲(℃)
0〜40
特性
柔軟
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400