エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAクリーニング用品
エレコムの OAクリーニングクロス
液晶クリーナー クリーニングクロス 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 収納ケース付 ドライタイプ 15×15cm 指紋 皮脂 ほこり 水性/油性汚れ対応 グレー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13153597
品番
AVD-TVCC01C15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スマートフォンやタブレットのしつこい油膜や皮脂汚れもスッキリ!超極細繊維を使用した超強力クリーニングクロス。
セット内容
クロス:1枚、収納ケース:1枚(組立が必要です)
材質
クロス:複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%、収納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)
クロス:約150×150、収納ケース(組立時):約Φ28×約75
色
クロス:グレー、収納ケース:黒模様