エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの OAクリーニング用品
エレコムの OAブラシ型クリーナー
クリーナー ブラシ ハンディ ほこりとり 掃除 2Way 静電気除去 除電ブラシ 【 テレビ パソコン モニター 液晶画面 デスク周り などのホコリに対応 】 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13153920
品番
AVD-TVBR03MIX
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
1本のブラシで、テレビ画面とテレビ裏面を綺麗に掃除。帯電防止とさらさらの2種類の繊維を使い分けてお掃除できる2WAYタイプのクリーニングブラシ。
材質
柄:ABS、繊維:帯電防止繊維(ポリエステル、ポリプロピレン)
色
ホワイト
質量(g)
約80
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約350×110×110