槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの DC24V対応電源用ソケット
ダイレクトソケットディレクション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13153965
品番
PZ-725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで3種類の電装品が使える。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
DC12V対応
用途
角度調整機能付きダイレクトソケット
色
ブラック
タイプ
3連
口数
3