パレットD4-1111-2N(導電)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 13154158 品番 81227700BK(名入れ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥408,980
販売価格(税別)
371,800
2以上購入で366,800/ 税込 ¥ 403,480
3以上購入で359,130/ 税込 ¥ 395,043
5以上購入で354,800/ 税込 ¥ 390,280
7以上購入で354,230/ 税込 ¥ 389,653
10以上購入で352,800/ 税込 ¥ 388,080

導電タイプのパレットです。
名入れ専用商品です。

材質導電性PP 型式4方差し片面使用型 質量(kg)17.6 ブラック 外寸(mm)1102×1102×150 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れあり サービス分類名入れ
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
※こちらは「名入れ専用」の商品です。
以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より名入れに必要な情報をご入力ください。
※「オプション指定」の画面にて、印刷内容(ロゴ印刷/文字印刷)、フォント、印刷色、印刷場所の指定、その他の必要事項の入力をお願いします。
※ご注文完了後にメーカーよりメールにて連絡をさせていただき、ロゴデータ提出及び印刷内容のご確認後に製品を製造しお届けとなります。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
※納期は、ご注文後の名入れ内容の打ち合わせ完了時の目安納期です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする