YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
5.0メガピクセル 対応16CH防犯カメラ専用レコーダー2TB組込
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13154839
品番
DCR12R2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
機能
カメラ名/日付/ビデオロス/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能:HTTP/HTTPS/TCP/IP/IPv4/IPv6/UPnP/RTSP/UDP/SMTP/NTP/DHCP/DNS/IP-Filter/DDNS/FTP/Alarm-Server/P2P/IP-Search(Supports Dahua IP camera/DVR/NVS/etc.)
付属品
マウス、ビス、HDDケーブル
色
ブラック
消費電力(W)
10以下(HDD非搭載時)
電源
DC12V/2A
本体質量(g)
1310
対応OS
iOS/Android
インターフェース
USB2.0×2
HDD
1SATAポート(最大6TB対応)
解像度
録画解像度:5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF、表示解像度:3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1280×720
インターバル
録画インターバル:前録画:1 〜 30秒/後録画:10 〜 300秒
表示モード
1/4/8/9/16/(25:IP extension mode)
モード
録画モード:手動/スケジュール/動体検知/ビデオロス/カメラ映像断/アラーム/停止
互換性
ONVIF 16.12, CGI Conformant
端子
1 RJ-45 Port (1000M)
使用条件
[動作条件]-10〜45℃/10〜90%RH、[ストレージ条件]-20〜70℃/0〜90%RH
再生時機能
再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OS
Embedded LINUX
プロセッサー
Embedded Processor
出力端子
HDMI×1/VGA×1
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックアップメモリ
USBデバイス/ネットワーク
映像圧縮方式
H.265+/H.265/H.264+/H.264
音声入力
1
音声出力
1、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×48×236
映像入力
CVI/AHD/TVI/CVBS/IP(NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/[IP:6MP])
音声圧縮方式
AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません