曜日別特売
NC50C バレット型 ネットワーク防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 13154909

バレット型 ネットワーク防犯カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード13154909品番NC50C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ビス、コンクリートアンカー形状バレットホワイト材質(本体)金属+高耐久プラスチック電源112V DC/PoE (802.3af)本体質量(g)340レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数207万画素 [1920×1080px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR最大消費電力(W)4.3照度(Lx)0.01焦点距離(mm)最短:500互換性ONVIF (Profile G)、 CGI、 P2P、 Genetec撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+60℃ / 湿度95%以下画素数2.0メガピクセル使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-LVD: EN60950-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B映像圧縮方式H.265、H.264、 H.264H、 H.264B、 MJPEG実撮影画角水平105°/垂直57°照射距離(m)赤外線:最大約30距離DORI距離:検知:37.3m / 観察:14.9m / 認識:7.5m / 特定:3.7m映像出力RJ-45(10/100 Base-T)寸法(mm×Φ)162.6×70防水IP67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする