YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
多チャンネル ネットワークビデオレコーダー(最大64CH)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13155024
品番
NCR48R2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
機能
カメラ名/日付/カメラロック/動体検知/録画
ネットワーク機能:HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search (Support Dahua IPcamera, DVR, NVS, etc.), P2P
付属品
マウス、ビス、HDDケーブル
色
ブラック
消費電力(W)
16.7以下(HDD非搭載時)
電源
AC100V〜240V,50Hz〜60Hz
本体質量(g)
4300(HDD除く)
対応OS
iOS/Android
人数
接続ユーザー数:最大128人
インターフェース
USB2.0×1 , USB3.0×2
解像度
録画解像度:12MP / 8MP / 6MP / 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P/ D1 etc.、表示解像度:HDMI1:3840×2160以下 / HDMI2,VGA:1920×1080, 1280×1024, 1280×720
インターバル
録画インターバル:前録画:1 〜 30秒/後録画:10 〜 300秒
トリガー
録画/PTZ/ツアー/プッシュ/Eメール/スナップショット/ブザー/ポップアップ表示
表示モード
スクリーン1:単画面/4/8/9/16/25/36/64分割表示 , スクリーン2:単画面/4/8/9/16
モード
録画モード:手動/スケジュール/動体検知/IVS/ビデオロス/カメラ映像切断/停止
互換性
ONVIF 2.4 , SDK , CGI
端子
ネットワーク端子:2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)
使用条件
[動作条件]-10〜55℃/10〜90%RH、[ストレージ条件]-20〜70℃/0〜90%RH
再生時機能
再生/一時停止/停止/逆再生/高速再生/スロー再生/次ファイル/前ファイル/次カメラ/前カメラ/フルスクリーン/リピート/シャッフル/バックアップ選択/デジタルズーム
OS
Embedded LINUX
プロセッサー
Quad-core Embedded Processor
出力端子
HDMI×2/VGA×1
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像圧縮方式
Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
容量(TB)
2
音声入力
1
音声出力
2、RCA(双方向音声)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
440×76×411.2
映像入力
IP:NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP 最大64CH
音声圧縮方式
AAC(1CHのみ)/G.711A/G.711U/PCM
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません