YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
ジャンクションボックス・タイプB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155164
品番
CP21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付属品
M4x10ネジ×4本、ST4.2×25ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本、設置位置ステッカー×1枚、S3.0レンチ×1
材質
アルミニウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
本体質量(g)
350
パイプサイズ
G3/4
使用条件
-40℃〜60℃ / <90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
124×41×124