YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
壁面取付金具・タイプB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155198
品番
CP24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
付属品
M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、プラスチックアンカー×4本、レンチ×1
材質
アルミニウム&SECC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
490
使用条件
-40℃〜60℃ / 湿度90%以下
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×122×76