YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
天井吊り下げ金具・アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155207
品番
CP25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
付属品
M4×10ネジ×4本、レンチ×1
材質
アルミニウム
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
寸法(Φ×mm)
134.1×83.5
使用条件
-40℃〜60℃ / 湿度90%以下
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応