YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
天井埋め込み取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155250
品番
CP39A
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
付属品
天井マウントブラケット×1、レンチ×1、M4ネジ ×3本
材質
SECC&PC
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1
本体質量(g)
320
寸法(Φ×mm)
166×75.8
使用条件
-40℃〜60℃ / 0〜90%RH
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応