YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯カメラ本体
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 防犯用カメラ
専用ACアダプター/12V1A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13155277
品番
CP12V1A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
12V1Aアダプター
質量(g)
150
出力
DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84×41×26
入力
AC100V〜240V, (50/60z), 0.5A
使用場所
屋内
電源コード(cm)
ACコード:50, DCコード:80
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜+40