K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155469

 

K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155469
K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155469
K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155469
K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 13155469
モノタロウ

研磨パッド #320

(301件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1枚
内容量1枚注文コード13155469品番K#320×1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。
鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。

用途
サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13155469K#320×1P08459351K#320K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 08459351研磨パッド #320モノタロウ1箱(10枚)
999
税込1,099
内容量に違いがあります
13155469K#320×1P17034395K#320K#320×1P 研磨パッド #320 モノタロウ 17034395研磨パッド #320モノタロウ1箱(20枚)
1,798
税込1,978
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:301
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 今まで使用してた在庫品が無くなり購入
個人のお客様

今まで廃業された板金屋さんから譲り受けた品を
使用してて今回、初めて購入しました。
使用してる番手も分からないまま成り行きで
購入しましたが既存の物より少し厚いのが
気になりましたがその他は問題有りません。

2025-12-12
用途: 仏具の磨き
農・林・水産業

今まで、仏具を磨くのが大変でしたがこれを使うとものすごくきれいになりました。最高です

2が参考にしています
対象商品 : 08459351
2025-11-02
用途: 鉄部塗装前の下地作り

ウッドデッキの鉄部錆び止め前の下地作りに
程よい張りで使いやすい。
半分で使いたい時もあるから、真ん中に切れ目があっても良い。

2026-01-06
用途: 製品の錆取り
製造業

必要なサイズにカットできるので便利に使用しています。

2025-01-22
用途: アルミ片手鍋のくすみ除去、ステンレスの汚れ除去
中村自動車自動車・二輪車・自転車関連業

実際の使用感は某メーカと全く類似ですので安心して使っております。
最近は、キッチン周りの掃除や片手鍋や両手鍋のくすみや焦げの除去で主に使用しております。
アルミ製のアルマイト、光沢ステンレス製には注意しながら優しく磨いており重宝しております。

1が参考にしています
2025-03-10
用途: 薄錆おとしや細バリなどの研磨など。

丁度良いサイズ感で使いやすい。
薄錆を落とすときなど、大きいので使い勝手が良い。
カットして機械の細かいところの汚れおとしにも使っている。

1が参考にしています
2025-03-08
用途: 機械メンテナンス
豊田実業株式会社

コストパフォーマンスに優れています。10枚入りも気に入っています。

2024-11-15
用途: 金型の仕上げ
城北製作所

金型の仕上げに使用しています。少々硬めですが それが腰砕けせず良い感じの使用感です。只 パッドの粒子の摩耗が早い気がします。まあ その分価格が安いので惜しみなく使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする