21000076 エリエール贅沢保湿200W エリエール 13155530 21000076 エリエール贅沢保湿200W エリエール 13155530 21000076 エリエール贅沢保湿200W エリエール 13155530 21000076 エリエール贅沢保湿200W エリエール 13155530

エリエール贅沢保湿200W

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200組) 注文コード 13155530 品番 21000076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

「うるおいバリア製法※」を採用し、肌の水分・油分を奪いにくい保湿ティシューです。※肌へのこすれリスク軽減を目指したメーカー製法
ローション薬液に新規なめらか成分を配合し、しっとりなめらかな肌ざわりを実現しました。
グリセリン・コラーゲンに加え、「ヒアルロン酸」を配合。
パルプ100%

材質パルプ100% シリーズエリエール 枚数400枚(200組) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)個装:90×243×110 シートサイズ(mm)206×223 箱入数1 保湿成分あり
注意
※ローションティシューは、ウエットティシューではありません。
※高温の場所、乾燥した場所や湿度の高い場所での保管は避けてください。
※トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。
※メガネを拭くと保湿剤でくもりますが、水洗いでとれます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
花粉の時期
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

花粉の時期には必須です。普通のティッシュに比べ保湿があり紙はとてもやわらかくて鼻が痛くなりにくいです。外出時用に携帯用ポケットティッシュも合わせて購入しました。

2025-12-23
用途:
日常使い
卸売・小売業

柔らかいティッシュをいくつか使ってみてこれが一番肌に優しいと感じます。

2025-12-18
用途:
花粉症の時使用
その他業種

柔らかくて鼻が痛くならない いつもリピート買いしている商品

2026-03-14
用途:
顔をふく時
株式会社新潟化工機 様

今までのティッシュと違ってしっとりとしている。化粧の時などは断然気持ちがいい。

2025-06-07
用途:
普段の使用
久米 様 (卸売・小売業)

いつも安価で配送も早くて助かりました。商品も使用しやすくて良いと思います。

2025-05-23
用途:
日常生活
その他業種

花粉症の為、日常時に非常に使い勝手が良く鼻にやさしい!

対象商品:
13155514
2024-12-17
用途:
鼻をかむとき
その他業種

先日コロナに感染し、鼻水が止まらず3日で2箱のペースで鼻をかみましたが、このティッシュのおかげで鼻が痛くなることはありませんでした。

対象商品:
13155514
2024-08-07
用途:
アレルギー時の鼻かみ
Sazato 和香 様 (サービス業)

いつも使っているものが割引で買えて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする