極暖かけぽか

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13155557 品番N00030
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋外で首にかけるだけで、身体がすぐに温まります。
全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。
本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。
カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。
屋外でも暖かさを感じられる45℃。最高温度48℃。温かさは5〜8時間持続。
(温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。)

用途冬の外出や通勤に。屋外活動の時にも。掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。 ブラック 質量(g)35 タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)48 温度持続時間5〜8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃)45 商品タイプ首用カイロ
注意
※今までに薬や化粧品でアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は、医師又は薬剤師にご相談ください。
※使用後次の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
※危険:低温やけどに注意
※低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を⾧時間あてていると紅斑、水疱などの症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状を伴わないで低温やけどになる場合がありますのでご注意ください。
※身体の不自由な方など本人の対応が困難な場合は介助者などが注意してください。
※ダウンなどの保温性の高い服を着用時に使用する場合は高温になりやすく低温やけどになるおそれがありますので充分注意してご使用ください。
※ふとんの中や暖房機器の併用は高温になりますので、使用しないでください。
※就寝時は低温やけどしやすいので、使用しないでください。
※長時間同じ箇所にあてるご使用は避けてください。
※熱いと感じたときは、すぐに使用を中止してください。
※肌の弱い方は特に低温やけどに注意してください。
※捨てるときは、完全に冷めたことを確かめ、市区町村で定める区分に従って廃棄してください。
※人体以外へは使用しないでください。
※食べられません。万が一飲み込んだ場合は、内容物を吐き出し、医師の診断を受けてください。
※用途以外に使わないでください。
※本品を水などでぬらさないでください。
※万が一内容物が肌に触れた場合は、ぬれたタオル等で拭きとるか、洗い流してください。
※使用感には個人差があります。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
外回り等
運輸・通信業

最初、開封した時に細くて頼りなさそうな商品だと思ったが、装着してみると早くに温まり、首回りの保温が大切な事を再認識させられた。とても温かく気持ちが良い商品です。強いて難を言えば首に掛けてるだけなので時々ズレて背中側やお腹側にズレ落ちて来るのが・・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする