12-24mm F5.6 ZOOM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13155740 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

84°から121.9°のズームレンズを備えた本レンズは、撮影する際に大きな柔軟性を提供します。ズームリングは滑らかに操作可能ですので、スムーズな画角の調整が可能です。室内の撮影から広大なフィールドの撮影までさまざまなシーンでご活用いただけるレンズです。
本レンズはディストーションを最小限に抑制する優れた性能を発揮します。ズームレンズの持つ柔軟性を活用する事ができますので、建築物やインテリア写真を撮影する際に非常に役立ちます。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 質量(g)約497(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず) 寸法(Φmm)69.4×84 倍率(倍)最大0.4 羽根枚数5枚 フィルター直径(Φmm)77 焦点距離(mm)12〜24 レンズ構成11群15枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短15 絞りF5.6 マウントソニ-FE 画角84°-121.9°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする