10mm F4 Cookie

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13155794 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

本レンズはAPSーCミラーレスカメラ用非魚眼レンズとして世界で最も広い画角を実現したパンケーキレンズです。109.3°と言う驚くべき広い画角と、ディストーションを抑制する優れた機能は、建築写真と風景写真の撮影に最適です。

付属品レンズキャップ、リヤキャップ 質量(g)約130(マウントにより異なります) 寸法(Φmm)59.8×25(マウントにより異なります) 倍率(倍)最大0.15 羽根枚数5枚 フィルター直径(Φmm)37 焦点距離(mm)10 レンズ構成8群12枚(EDレンズ4枚を含む) フォーカスマニュアルフォ-カス 撮影距離(cm)最短10 絞りF4 マウントキャノンRF 画角109.3°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする