INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995

INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995
INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995
INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995
INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995
INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995
INS SQ LINK WHITE ”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルムイメージングシステムズ 13155995

”チェキ”INSTAX SQUARE Link

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード13155995品番INS SQ LINK WHITE
参考基準価格(税別)¥16,575販売価格(税込)¥18,128
販売価格(税別)
16,480

スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。

セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)ホワイト質量(g)236(フィルム別)シリーズチェキ電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)画面サイズ62mm×62mmサイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く)画素数露光:800×800ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする