エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone 14 iPhone 13 ケース カバー 耐衝撃 ゼロショック ZEROSHOCK グリップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13156020
品番
PMWA22AZEROGBK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone 14、iPhone 13用ZEROSHOCKケースです。
対応機種
iPhone 14、iPhone 13
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電】○