ナイスデイ
ナイスデイの 暖房用品
ナイスデイの コタツ
ナイスデイの コタツその他部品
こたつ布団カバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オリーブ
注文コード
13156528
品番
201252H5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌防臭、防ダニ加工。表面はフランネル素材。着脱簡単なコの字ファスナー採用。4隅ずれ防止ひも付き。こたつ布団から外して洗濯可能。
用途
こたつ布団カバーとして。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
1.72
色
オリーブ
形
長方形
寸法(横×縦)(cm)
195×245
注意
本品はカバーのみ(こたつ布団用)の販売となります。こたつ本体やこたつ布団は別売となります。