リバーシブル こたつ掛け布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13156774 品番GP12000482(05)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。中綿の偏りを抑えるキルティング加工。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。

用途こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。 材質ポリエステル100% 質量(kg)2.3 タン/アイボリー 長方形 適応寸法(cm)こたつ:幅105×奥行75 寸法(横×縦)(cm)185×235
注意
※本品はこたつ布団のみの販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする