曜日別特売
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666

TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666
TB-A22RFLPST iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス エレコム 13157666

iPad 10.9インチ 第 10 世代 用 フィルム アンチグレア ブルーライトカット 衝撃吸収 抗菌 スムース 指紋防止 反射防止 マット エアーレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13157666品番TB-A22RFLPST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マルチペット層が衝撃を吸収するiPad 第10世代(2022年モデル)用の衝撃吸収、ブルーライトカットタイプの反射防止フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットするブルーライトカットタイプです。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。ブルーライトを効率的にカットするだけでなく、色調をできるだけ変えずに自然に見えるようフィルムを設計しています。なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスーパースムースコートを施しています。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品では画面が破損したのに対し、本製品は画面を守る結果となりました。 ※メーカー試験結果より。※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果(実力値)より。実力値であり保証値ではありません。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収/ブルーライトカット/抗菌/反射防止)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)加工【抗菌】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162表面硬度3Hブルーライトカット率約45%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする