岩崎電気
岩崎電気の 換気/設備用品
岩崎電気の 空気清浄機
岩崎電気の 空気清浄機/空間清浄機
エアーリアコンパクトデュアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13157797
品番
FZSTZ15101GL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
強力な除菌力
お手入れ簡単
オゾンの力で脱臭
空気中の酸素からオゾンを生成
用途
空気循環式紫外線洗浄機
紫外線ランプを本体に取り付けて使用します
質量(kg)
11
色
(本体/天板)ホワイト/グレイ
消費電力(W)
41
電源コード(m)
1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×700×220
機能
カバー開閉時運転自動停止
風量調整
3段階(パワー/標準/静音)
適用畳数
16畳