HAMILeX(ハミレックス)
HAMILeX(ハミレックス)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
HAMILeX(ハミレックス)の ディスプレイ/モニター付属品
変換金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13157876
品番
QP-C600B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ディスプレイ取付穴、ヨコピッチを100〜600mmまで変換可能
タテ設置時の偏心補正
ハヤミ工産製:ハミレックス業務用製品に対応
用途
多様化する設置場所に合わせて選べるオプション
質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×20×63
総耐荷重(kg)
130
関連資料:
(1.15MB)
注意
※取付ピッチ100×100mmの製品を除く
※工事現場への配送は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません