im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104

※製作事例

im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104
im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104
im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104
im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104
im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104
im-180540 【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕 グランド印刷 13158104

【名入れ】オリジナル 名入れ ターポリン幕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13158104品番im-180540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ご希望の文字入れが可能な商品です。営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
ご注文後メーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の文字を記入後返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。
ターポリン生地もしくはメッシュターポリン生地をお選びいただけます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。

用途
名入れ・オリジナル幕・現場シート・営業中幕・養生幕・店頭サイン・看板・営業表示・店舗・案内・改装・改築・塗装・外壁工事
材質ターポリン(防炎)寸法(mm)1800×5400取付方式吊り下げ加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 。サービス分類名入れ
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文いただきましたらメーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の内容をご記入いただき返信ください。
入稿データはイラストレーター(.ai、.eps)もしくは(.pdf)でお願いいたします。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生する場合がございます。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひも等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする