付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、イヤホンマイク(EME-32A)、ベルトクリップなど材質ポリカーボネート質量(g)84(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)46.8×74.8×[電池収納部]20.3アンテナサイズ(mm)約164防塵防水性能IP67出力(mW)10/1通信可能距離(m)約1000(見通しのよいところ)使用時間(時間)約33(バッテリーセーブON時)特性【納入実績】工事・建築、各種工場、病院、保育・介護施設、カーディーラー、防災、クリニック、各種外食チェーンなど通話方式交互サービス分類レンタル