付属品単三乾電池(各個体に1本付属 2本目以降はお客様でご準備ください)、受信機用イヤホン、送信機用マイク材質ポリカーボネート質量(g)42(本体のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)52.8×73.8×14.6アンテナサイズ(mm)28出力(mW)10/1通信可能距離(m)半径約70(見通しのよいところ)使用時間(時間)送信機(DJ-TX31):11、受信機(DJ-RX31):10特性【納入実績】施設・観光スポットなどのガイド、工場見学、教習、レッスンなど通話方式交互サービス分類レンタル