円形 自動開閉ゴミ箱49L

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13159180 品番COCO-SL
販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

円形自動開閉ゴミ箱49L!
円形なので、インテリアに馴染むオシャレアイテムです。
横開きなのでニオイが漏れにくい仕様になっております。
センサー感知範囲を変えられるので、お好みの高さで調整頂けます。
ゴミ袋取付はストッパーに袋を巻きつけるだけで簡単設置です。
ステンレス製なので、錆びや汚れに強くお手入れが楽チンです。

用途事務所や休憩室、給湯室のゴミ箱、ペール、くず入れとして。 材質ステンレス、ABS樹脂 質量(kg)商品重量約3、梱包重量約5 シルバー サイズ(cm)梱包サイズ(約)38.2×38.2×72.8 容量(L)49 電源単二電池2本 寸法(cm)約33.5×33.5×66 入数1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする