エフピコ
エフピコの ラップ・消耗品・食品包材
エフピコの 食品容器
エフピコの 寿司容器
組み皿 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×16袋)
色
輪笹青
注文コード
13159346
品番
1-5 輪笹青
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
寿司下駄風の本格寿司容器。内容量目安:にぎり1×5貫。商品にアクセントを持たせるため、蓋に伝統模様を彫刻。
材質
HIPS
寸法(mm)
260×105×23
色
輪笹青
耐熱温度(℃)
90
電子レンジ
不可
注意
※蓋は別売り。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980