ヴィンテージ ごみ箱一体型食器棚 ごみ箱1つタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13159706 品番 VSK-A1SS-SBO
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ヴィンテージテイストのごみ箱が一体型になった食器棚!ごみ箱1つタイプ
キッチン周りの収納や家電、ゴミ箱のスペースをこれ一台で有効活用できます。
ごみ袋は45リットルまで仕様できる大容量仕様になっています。
上段の扉収納も、可動棚付きで食器や鍋類の収納を十分収納していただけます。
オープン収納部分は作業台としても、家電の置き場として使用していただけます。

材質
表地:ポリエステル100%
中材:ウレタン
裏面:不織布(PVC点滑り止め)
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。 質量(kg)(約)19.4 シャビーオーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26.6x35x177.5 入数1枚
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする